「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(3)
9.525(5)
12.7(7)
15.875(6)
19.05(5)
25.4(4)
31.75(5)
38.1(5)
44.45(3)
50.8(3)
ピッチ(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ユニット長さ(m)3
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
最大許容張力(kN)3.63
ピッチ(mm)15.875
ユニットリンク数192
トラスコ品番804-8004
質量(kg)3.03
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)9.53
列数1
ピン形式ジョイントリンク(リベット形)
チェーンNo.50
ローラ外径D(Φmm)10.16
最大許容張力(kN)6.37
1本
¥7,200
税込¥7,920
16日以内出荷
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5143
質量(kg)28.89
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)31.75
列数1
ピン形式割ピン形
チェーンNo.160
ローラ外径D(Φmm)28.57
アズワン品番64-7415-57
破断強度(kN)269.7
最大許容張力(kN)52.96
1本
¥39,525
税込¥43,478
16日以内出荷
ピッチ(mm)44.45
ユニットリンク数68
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5140
質量(kg)21.57
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数1
ピン形式割ピン形
チェーンNo.140
ローラ外径D(Φmm)25.4
アズワン品番64-7415-42
破断強度(kN)210.80
最大許容張力(kN)40.21
1本
¥31,275
税込¥34,403
16日以内出荷
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
最大許容張力(kN)2.16
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番224-6015
材質スチール
長さ(m)3
ピッチ(mm)31.75
ユニットリンク数96
列数2列
ローラー外径(Φmm)19.05
チェーンNo.100
平均引張強度(kN)225.6
内リンク内幅(mm)19.05
最大許容張力(kN)22.56
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン
トラスコ品番410-7390
材質スチール
ピッチ(mm)12.7
ユニットリンク数12
列数1列
引張強度(kN)18.1
ローラー外径(Φmm)7.92
チェーンNo.40
最大許容荷重(kN)3.63
内リンク内幅(mm)7.95
1本
¥269
税込¥296
3日以内出荷
ユニットリンク数24
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5147
質量(kg)47.385
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
列数2
ピン形式CP
ピン径(Φmm)19.86
ローラ外径D(Φmm)39.68
アズワン品番64-7415-78
破断強度(kN)941.4
最大許容張力(kN)143.18
1本
¥95,700
税込¥105,270
16日以内出荷
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数30
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5144
質量(kg)28.59
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)31.75
列数2
ピン形式割ピン形
チェーンNo.160
ローラ外径D(Φmm)28.57
アズワン品番64-7415-58
破断強度(kN)539.4
最大許容張力(kN)105.92
1本
¥46,880
税込¥51,568
16日以内出荷
KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。
列数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)44.45
ユニットリンク数34
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5141
質量(kg)21.36
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数2
ピン形式割ピン形
チェーンNo.140
ローラ外径D(Φmm)25.4
アズワン品番64-7415-43
破断強度(kN)210.80
最大許容張力(kN)80.42
1本
¥36,980
税込¥40,678
16日以内出荷
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
最大許容張力(kN)0.64
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番224-6058
材質スチール
長さ(m)3
ピッチ(mm)38.1
ユニットリンク数80
列数2列
ローラー外径(Φmm)22.23
チェーンNo.120
平均引張強度(kN)313.8
内リンク内幅(mm)25.4
最大許容張力(kN)30.4
1本
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1
ピン形式RP
RoHS指令(10物質対応)対応
国際基準ISO-Bに準拠したステンレスのローラチェーンです。
列数1
ピン形式RP
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットリンク数48
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5146
質量(kg)47.91
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
列数1
ピン形式CP
ピン径(Φmm)19.86
ローラ外径D(Φmm)39.68
アズワン品番64-7415-77
破断強度(kN)470.7
最大許容張力(kN)71.59
1本
¥80,850
税込¥88,935
16日以内出荷
『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準ローラーチェーン
- ジョイントリンク
- チェーン関連機器
- オフセットリンク
- 無給油形ローラチエーン
- 特殊チェーン
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。