標準ローラーチェーン :「m24 1.5」の検索結果

標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ピッチ(mm)」から絞り込む
63.5(1)
KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2
ユニットリンク数24 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5147 質量(kg)47.385 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 列数2 ピン形式CP ピン径(Φmm)19.86 ローラ外径D(Φmm)39.68 アズワン品番64-7415-78 破断強度(kN)941.4 最大許容張力(kN)143.18
1本
95,700 税込105,270
16日以内出荷

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります