絞り込み
ピッチ(mm)
  • 6.35(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(1)
  • 19.05(1)
  • 25.4(1)
リンク内幅(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.78(1)
  • 7.95(1)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
  • 15.88(1)
ユニットリンク数
  • 19
  • 1(6)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(6)
  • 17(6)
  • 23(6)
  • 25(6)
  • 27(6)
  • 29(4)
  • 31(6)
  • 35(6)
  • 37(6)
  • 101(5)
  • 103(5)
  • 107(5)
  • 109(5)
  • 111(5)
  • 120(4)
  • 160(4)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
無給油形ローラチエーンとは、ローラチエーンの中でも特殊含油ブッシュの効果によって給油をしなくても稼働できるパーツのことです。メンテナンスのための給油が不要な無給油形ローラチエーンはクリーンな作業環境を実現し、長寿命なことからコストパフォーマンスの良い便利なアイテム。食品搬送などの給油を嫌う作業現場で利用されています。ユニットの規格はさまざまで1列や2列、長さなど用途に応じて選ぶと良いでしょう。ジョイントリンクなど接続に必要なパーツもあり、組み合わせて使うこともできます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
6.35(1)
9.525(1)
12.7(1)
15.875(1)
19.05(1)
25.4(1)
フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
259税込285
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT40 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT40KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から3日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
539税込593
1セット
当日出荷から翌々日出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT80KANA(片山チエン)
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT60KANA(片山チエン)
849税込934
1セット
当日出荷から翌々日出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

無給油形ローラチエーン