絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)(4)
ピッチ(mm)
  • 25.4(4)
リンク内幅(mm)
  • 15.88
  • 3.18(1)
  • 4.78(1)
  • 5.72(1)
  • 7.55(6)
  • 7.75(1)
  • 7.95(5)
  • 9.26(6)
  • 9.53(5)
  • 9.65(1)
  • 11.68(1)
  • 12.28(6)
  • 12.7(5)
  • 15.48(6)
  • 17.02(1)
  • 18.7(5)
  • 19.56(1)
  • 24.75(4)
  • 25.4(1)
ユニットリンク数
  • 1(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 101(1)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 107(1)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 120(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
無給油形ローラチエーンとは、ローラチエーンの中でも特殊含油ブッシュの効果によって給油をしなくても稼働できるパーツのことです。メンテナンスのための給油が不要な無給油形ローラチエーンはクリーンな作業環境を実現し、長寿命なことからコストパフォーマンスの良い便利なアイテム。食品搬送などの給油を嫌う作業現場で利用されています。ユニットの規格はさまざまで1列や2列、長さなど用途に応じて選ぶと良いでしょう。ジョイントリンクなど接続に必要なパーツもあり、組み合わせて使うこともできます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
25.4(4)
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)
715税込787
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)無給油形ローラチエーンKANA(片山チエン)
25,025税込27,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT80KANA(片山チエン)
439税込483
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

無給油形ローラチエーン