絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 椿本チエイン(3)
ピッチ(mm)
  • 15.875(6)
リンク内幅(mm)
  • 9.26(2)
  • 9.53(3)
  • 9.65(1)
ユニットリンク数
  • 192
  • 1(6)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(6)
  • 17(6)
  • 19(6)
  • 23(6)
  • 25(6)
  • 27(6)
  • 29(4)
  • 31(6)
  • 33(6)
  • 35(6)
  • 37(6)
  • 39(4)
  • 103(5)
  • 107(5)
  • 109(5)
  • 111(5)
  • 115(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
無給油形ローラチエーンとは、ローラチエーンの中でも特殊含油ブッシュの効果によって給油をしなくても稼働できるパーツのことです。メンテナンスのための給油が不要な無給油形ローラチエーンはクリーンな作業環境を実現し、長寿命なことからコストパフォーマンスの良い便利なアイテム。食品搬送などの給油を嫌う作業現場で利用されています。ユニットの規格はさまざまで1列や2列、長さなど用途に応じて選ぶと良いでしょう。ジョイントリンクなど接続に必要なパーツもあり、組み合わせて使うこともできます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
15.875(6)
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
150税込165
1個
当日出荷から5日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)
306税込337
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)無給油形ローラチエーンKANA(片山チエン)
12,415税込13,657
1本
当日出荷から12日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻) 椿本チエインローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻)椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
材質(本体)スチールタイプリール巻き種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

無給油形ローラチエーン