絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 7.02(1)
  • 7.2(1)
  • 9.36(1)
  • 9.6(1)
  • 11.7(1)
  • 12(1)
  • 14.04(1)
  • 14.4(1)
  • 16.38(1)
  • 18.72(1)
  • 21.06(1)
  • 23.4(1)
種類
  • 種類Vリブドベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 500~600未満(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 23.5
  • 13.5(2)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 21.2(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 265(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(2)
最小プーリ径(mm)
  • 20(2)
  • 31.5(1)
20・31.5
ブランド
  • 三ツ星ベルト(3)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
9.36(1)
9.6(1)
11.7(1)
12(1)
14.04(1)
14.4(1)
16.38(1)
18.72(1)
21.06(1)
23.4(1)
  • リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト J形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
  • リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルト

    リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)

    三ツ星ベルト(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
    厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
  • リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト

    リブスターベルトU JBT形

    三ツ星ベルト
    1,198税込1,318
    1個
    52日以内出荷
    ・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
    厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リブピッチ(mm)2.4

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)