絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12.7(3)
  • 16.7(3)
  • 19.8(1)
  • 22.2(1)
  • 28.5(1)
  • 30.1(1)
  • 31.7(2)
  • 33.4(1)
  • 40.4(1)
  • 50.7(1)
  • 50.9(1)
  • 61(1)
  • 68.4(1)
  • 85.9(1)
  • 103.4(1)
種類
  • 種類Vベルト(8)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 106(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 118(1)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 132(1)
  • 138(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 158(1)
  • 160(1)
  • 162(1)
  • 163(1)
  • 170(1)
  • 265(2)
  • 1000(1)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • バンドー化学
  • モノタロウ(2)
  • Optibelt(332)
  • RS PRO(296)
  • エスコ(161)
  • 三ツ星ベルト(33)
  • DONGIL RUBBER BELT(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
10(2)
12.7(3)
16.7(3)
31.7(2)
50.7(1)
50.9(1)
61(1)
68.4(1)
85.9(1)
103.4(1)
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • バンコランVベルト バンドー化学

    バンコランVベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
    用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトD形(スタンダード) バンドー化学

    VベルトD形(スタンダード)

    バンドー化学
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形D
  • VベルトD形(スタンダード) バンドー化学

    VベルトD形(スタンダード)

    バンドー化学
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単
    用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコード Vベルト バンドー化学

    バンコード Vベルト

    バンドー化学
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
    材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブエース2 バンドー化学

    リブエース2

    バンドー化学
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    一般には V リブドベルトと呼ばれ平ベルトと V ベルトを結合し、両者の特長を生かしたベルトです。従来、当ベルトの用途は、自動車の補機駆動用に限られていましたが、汎用機械においても、コンパクト化、機械の機能向上、メンテナンスの省人化等の要求に対応できる伝動ベルトです。最小プーリ径が50mmのため、伝動装置のコンパクト化が可能。伝動ロスが少なく、高速運転(ベルト速度50m/sまで)が可能。リブの研削加工によって回転ムラが少なく、スムーズな伝動が可能。Vベルトに比べ、ベルトの厚さが薄く、屈曲ロスが少ないため、伝動効率がよい(動力損失が少ない)。Vベルトに比べ、ベルトの変形、摩耗によるプーリ溝への沈みが少なく、張力維持やメンテナンスに有利
    ベルト長さ(mm)657耐熱性耐熱ゴム配合となっています耐油性若干の油類の付着でも使用できます。耐水性水が直接かかったり、また高温条件下で常時使用の場合、スリップし易いためご注意ください。リブ数3
  • バンコランポリバンロープ バンドー化学

    バンコランポリバンロープ

    バンドー化学
    1セット(20本)
    欠品中
  • サンロープ金具 バンドー化学

    サンロープ金具

    バンドー化学
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンロープ バンドー化学

    サンロープ

    バンドー化学
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具
    用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)