Vベルト(スタンダード) :「台形ガラス」の検索結果
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
商品豆知識
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1219mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:204-3213
アズワン品番65-7988-77
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:914mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3228
アズワン品番65-8018-79
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1219mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-3237
アズワン品番65-8005-11
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 22mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 22mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:228.6mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:204-3175
アズワン品番65-8011-60
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:762mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3204
アズワン品番65-8016-60
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 660 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 660 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:660mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-3188
アズワン品番65-8001-43
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:838mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3226
アズワン品番65-7998-91
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3218
アズワン品番65-8002-83
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:533mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:204-3191
アズワン品番65-8002-06
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。