5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1143mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1640 アズワン品番65-7882-44
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0248 アズワン品番65-7872-84
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:647mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-1316 アズワン品番65-7873-77
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0688 アズワン品番65-7885-50
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:933mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-1507 アズワン品番65-7881-89
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

『ベルト』には他にこんなカテゴリがあります