絞り込み
ベルト幅(mm)
- 19.1(2)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
歯数
- 50(1)
- 127(1)
- 343(1)
ベルト呼び幅
- 0.75
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.37(7)
- 0.50(11)
- 6(7)
- 9(7)
- 15(9)
- 20(5)
- 25(9)
- 50(13)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(23)
- 200(16)
- 250(5)
- 300(17)
- 400(14)
- 500(7)
- 600(14)
- ベルト呼び幅をもっと見る
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(1)
種類
タイミングベルト(4)
タイミングベルト
ブランド
- バンドー化学(6)
- 三ツ星ベルト(1)
バンドー化学・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
19.1(2)

両面シンクロベルト
バンドー化学¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
シンクロベルト H075形
バンドー化学¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XL種類シンクロベルト
両面シンクロベルト
バンドー化学¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ベルト形XLベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)5.08材質ポリウレタンベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト