絞り込み
ベルト幅(mm)
- 80
- 4(15)
- 6(76)
- 6.4(22)
- 9(14)
- 9.5(20)
- 10(200)
- 12.7(29)
- 15(431)
- 19.1(15)
- 20(21)
- 25(365)
- 30(127)
- 38.1(14)
- 40(321)
- 50.8(15)
- 60(317)
- 76.2(15)
- 100(87)
- 120(84)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(4)
- 1000~2000未満(47)
- 2000~3000未満(38)
- 3000~4000未満(21)
- 4000~5000未満(18)
- 5000~6000未満(6)
歯数
- 80(10)
- 85(10)
- 100(10)
- 110(11)
- 115(11)
- 118(10)
- 127(11)
- 135(11)
- 143(10)
- 150(13)
- 157(10)
- 160(11)
- 165(11)
- 175(12)
- 185(11)
- 190(12)
- 200(12)
- 225(10)
- 250(13)
- 275(12)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 80(2)
- 800(3)
材質
- ゴム(47)
- 樹脂(2)
種類
タイミングベルト(10)
タイミングベルト
ブランド
- 三ツ星ベルト(45)
- 椿本チエイン(40)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- バンドー化学(1)
三ツ星ベルト・椿本チエイン・ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(76)
10(200)
15(431)
25(365)
30(127)
40(321)
60(317)
80
100(87)
120(84)
ベルト幅(mm)をもっと見る

パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV14Mピッチ(mm)14材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC
椿本チエイン¥42,980~税込¥47,278~1本5日以内出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)14歯形P14M
スーパートルクタイミングベルト S14M形
三ツ星ベルト¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質クロロプレンゴム歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M
バンドー化学¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)80構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥109,800~税込¥120,780~1個42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。ベルト形14MGTピッチ(mm)14材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルトS14M 800型
三ツ星ベルト¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。ベルト形S14Mベルト幅(mm)80歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥6,198税込¥6,8181個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数286タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)4004
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数135タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1890
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥41,980税込¥46,1781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数179タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2506
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥22,980税込¥25,2781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数110タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1540
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数80タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1120
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥23,980税込¥26,3781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数105タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1470
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥42,980税込¥47,2781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数254タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)3556
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥19,980税込¥21,9781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数72タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1008
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数92タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1288
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥18,980税込¥20,8781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数358タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)5012
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥34,980税込¥38,4781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数210タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2940
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥5,998税込¥6,5981個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数190タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2660
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,398税込¥3,7381個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数122タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1708
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥28,980税込¥31,8781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数157タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2198
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥36,980税込¥40,6781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数240タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)3360
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数89タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1246
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥85,980税込¥94,5781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数143タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2002
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥129,800税込¥142,7801個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数85タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1190
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥139,800税込¥153,7801個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数129タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1806
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥139,800税込¥153,7801個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数127タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1778
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥119,800税込¥131,7801個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数185タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2590
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥86,980税込¥95,6781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数160タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2240
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥109,800税込¥120,7801個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数170タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2380
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥31,980税込¥35,1781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数165タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2310
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥25,980税込¥28,5781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数150タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2100
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数322タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)4508
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥17,980税込¥19,7781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数200タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2800
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥42,980税込¥47,2781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数225タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)3150
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数175タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2450
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥22,980税込¥25,2781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数140タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1960
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥6,298税込¥6,9281個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数275タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)3850
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数115タイプ標準ベルト幅(mm)80歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1610