絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 9
  • 4(15)
  • 6(76)
  • 6.4(22)
  • 9.5(20)
  • 10(200)
  • 12.7(29)
  • 15(431)
  • 19.1(15)
  • 20(21)
  • 25(365)
  • 30(127)
  • 38.1(14)
  • 40(321)
  • 50.8(15)
  • 60(317)
  • 76.2(15)
  • 80(89)
  • 100(87)
  • 120(84)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(11)
  • 400~500未満(10)
  • 500~600未満(11)
  • 600~700未満(10)
  • 700~800未満(9)
  • 800~900未満(10)
  • 900~1000未満(9)
  • 1000~2000未満(11)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(1)
歯数
  • 100(9)
  • 101(7)
  • 104(9)
  • 106(6)
  • 108(7)
  • 110(9)
  • 112(9)
  • 113(9)
  • 114(6)
  • 115(6)
  • 125(9)
  • 127(8)
  • 134(9)
  • 139(8)
  • 142(10)
  • 144(9)
  • 148(8)
  • 154(9)
  • 162(9)
  • 180(8)
ベルト呼び幅
  • 9(7)
材質
  • ゴム(11)
種類
  • 種類タイミングベルト(10)
タイミングベルト
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(10)
  • ニッタ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・ニッタ・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(76)
10(200)
15(431)
25(365)
30(127)
40(321)
60(317)
80(89)
100(87)
120(84)
ベルト幅(mm)をもっと見る
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準種類HTDベルト
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類HTDベルト
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形2GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5.26タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.5715種類HTDベルト
  • パワーグリップGTベルト 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,898税込4,288
    1個
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形5GTピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類GTベルト
  • タイミングベルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングベルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ベルト)クロロプレンゴム材質(心線)グラスファイバー
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT

    ニッタ
    5,698税込6,268
    1本
    42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
  • パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,798税込3,078
    1個
    42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形D3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.1タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト
  • パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,798税込3,078
    1個
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形D3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1本
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1本
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
    歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    929税込1,022
    1個
    42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形3M歯数106ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)318.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト
タイミングベルト