絞り込み
ブランド
  • バンドー化学(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
ベルト幅(mm)
  • 12.7(2)
  • 19.1(2)
  • 25.4(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 200~300未満(7)
歯数
  • 26
  • 64(146)
  • 80(173)
  • 85(144)
  • 90(146)
  • 100(170)
  • 110(146)
  • 112(167)
  • 115(141)
  • 120(154)
  • 125(147)
  • 135(149)
  • 140(171)
  • 144(142)
  • 150(144)
  • 160(184)
  • 170(157)
  • 180(140)
  • 190(137)
  • 200(164)
  • 250(143)
ベルト呼び幅
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • ゴム(7)
ゴム
種類
  • 種類タイミングベルト(7)
タイミングベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
12.7(2)
19.1(2)
25.4(2)
38.1(2)
50.8(1)
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト L075形 バンドー化学シンクロベルト L075形バンドー化学(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
シンクロベルト L100形 バンドー化学シンクロベルト L100形バンドー化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルト
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
シンクロベルト L150形 バンドー化学シンクロベルト L150形バンドー化学
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト L200形 バンドー化学シンクロベルト L200形バンドー化学
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングベルト