タイミングベルト :「梱包機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円弧歯形HTDベルトでは、従来の台形波形ベルト特有の弱点であった歯の付け根にかかる高い負荷応力がなくなるため、高負荷容量でのスムーズで精密な力の伝達が可能になり、ベルトの寿命が伸びます。HTDベルトは、園芸機械、織機、梱包、自動販売機、コンベアシステムなど、耐久性と低メンテナンスが必要な多くの産業分野で高性能駆動システムを実現します。
仕様長さ = 540mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 108材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷