「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(1)
ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。
精度が要求される軽負荷伝動に最適です。
外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。
柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン
ベルト形T5
ベルト幅(mm)10
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ポリウレタン
高さ(mm)2.2
タイプUタイプ、熱硬化タイプ
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)19
動力(kw)最大伝動/0.75
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。