絞り込み
ベルト幅(mm)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 9(3)
- 12(3)
- 15(4)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 85(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
歯数
- 98(1)
- 254(2)
- 275(1)
- 414(1)
- 450(1)
- 490(1)
- 583(1)
- 624(1)
- 640(1)
- 686(1)
- 760(1)
- 886(1)
ブランド
- ニッタ
- 椿本チエイン(967)
- 三ツ星ベルト(846)
- Optibelt(734)
- RS PRO(97)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(65)
- バンドー化学(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HAKKO(白光)(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
2(2)
4(2)
6(2)
9(3)
12(3)
15(4)
20(3)
25(2)
30(2)
40(2)

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT
ニッタ¥5,698~税込¥6,268~1本32日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2
ニッタ¥569税込¥6261個42日以内出荷新円弧歯形で高精度。高負荷。低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。歯数254タイプ標準ベルト幅(mm)2呼び幅(mm)2歯形2GTベルトピッチ周長(mm)5080寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU
ニッタ¥29,980~税込¥32,978~1本42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT
ニッタ¥659~税込¥725~1本42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT
ニッタ¥869~税込¥956~1本42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381