絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,674)
  • RS PRO(8,336)
  • IKO(日本トムソン)(7,899)
  • NSK(日本精工)(6,727)
  • SMC(6,423)
  • エスコ(4,782)
  • イマオコーポレーション(4,293)
  • SUS(エスユーエス)(3,575)
  • 東京発条製作所(3,113)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
  • Optibelt(2,704)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
  • NOK(2,539)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,105)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,980)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • 椿本チエイン(1,797)
  • KANA(片山チエン)(1,564)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンコード(オレンジ) ニッタ

    ウレタンコード(オレンジ)

    ニッタ(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
    用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
  • 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ

    【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥5,000税込¥5,500
    1本
    5日以内出荷
    耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
    用途食品、検査梱包、その他仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色白(表面・裏面)ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.8伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.75サービス分類オーダー・加工
  • スライドシール(ストレート型) ニッタ

    スライドシール(ストレート型)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
    推奨環境押付け代:0.5mm
  • 【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A ニッタ

    【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A

    ニッタ
    ¥5,000税込¥5,500
    1本
    5日以内出荷
    用途一般汎用品搬送タイプ仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.7伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ

    【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1本
    5日以内出荷
    耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
    用途食品仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色白(表面・裏面)ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT ニッタ

    【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT

    ニッタ
    ¥5,000税込¥5,500
    1本
    5日以内出荷
    用途食品一般仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面)形状帆布(表面・裏面)色白(表面・裏面)ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A ニッタ

    【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A

    ニッタ
    ¥5,390税込¥5,929
    1本
    5日以内出荷
    用途一般汎用品搬送タイプ仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.3サービス分類オーダー・加工
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT

    ニッタ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D ニッタ

    【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D

    ニッタ
    ¥5,620税込¥6,182
    1本
    5日以内出荷
    用途食品一般仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.1サービス分類オーダー・加工
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2 ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2

    ニッタ
    ¥569税込¥626
    1個
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度。高負荷。低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。
    歯数254タイプ標準ベルト幅(mm)2呼び幅(mm)2歯形2GTベルトピッチ周長(mm)5080寸法PLD(mm)0.254
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU

    ニッタ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT

    ニッタ
    ¥659~税込¥725~
    1本
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT

    ニッタ
    ¥869~税込¥956~
    1本
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
    歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL

    ニッタ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C形状6Fベルト幅(mm)9.5寸法A(mm)10.6寸法W(mm)14.3歯形XLフランジ厚(mm)t:1ベルト呼び幅37呼び幅037(9.5mm)寸法fb(mm)1.85
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L

    ニッタ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45Cベルト幅(mm)19.1寸法A(mm)14.2寸法W(mm)19.1歯形Lフランジ厚(mm)t:1.5ベルト呼び幅50呼び幅050(19.1mm)寸法fb(mm)2.45
  • エンドレス工具 ニッタ

    エンドレス工具

    ニッタ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    42日以内出荷
    突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
  • ウレタンコード用 熱溶着機 ニッタ

    ウレタンコード用 熱溶着機

    ニッタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    9日以内出荷
    サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
    質量(kg)1.4温度(℃)210~230(予熱時間約10分)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時)入力電源100V 50/60Hz 50W