絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 椿本チエイン(989)
  • 三ツ星ベルト(107)
  • RS PRO(104)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(65)
  • バンドー化学(61)
  • ニッタ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
ベルト幅(mm)
  • 40(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(1)
歯数
  • 100(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(66)
種類
  • 種類タイミングベルト(1)
タイミングベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
734件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
40(1)
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0789アズワン品番65-7879-68
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,598税込9,458
1個
予約販売
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321アズワン品番65-7874-74
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0783材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-31
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1280mm 歯数 128 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1280mm 歯数 128 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
21,980税込24,178
1個
予約販売
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●長さ:1280mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:128●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1409材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-74
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:300mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1372アズワン品番65-7881-84
タイミングベルトプーリー 90歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 90歯 14mmピッチOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:90●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5358アズワン品番65-8046-01
タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ ボア70mm Optibeltタイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ ボア70mmOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5757アズワン品番65-7871-79
タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチOptibelt
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5355アズワン品番65-8047-86
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチOptibelt
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5335アズワン品番65-8047-71
タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア35mm Optibeltタイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア35mmOptibelt
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:35mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5735アズワン品番65-7863-78
タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア25mm Optibeltタイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア25mmOptibelt
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5744アズワン品番65-7872-24
タイミングベルトプーリー 60歯 10mmピッチ ボア60mm Optibeltタイミングベルトプーリー 60歯 10mmピッチ ボア60mmOptibelt
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:60mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5739アズワン品番65-7861-68
タイミングベルトプーリー 56歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 56歯 14mmピッチOptibelt
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:56●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5327アズワン品番65-8048-86
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mm Optibeltタイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mmOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5729アズワン品番65-7854-12
タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:48●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5319アズワン品番65-8045-91
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5314アズワン品番65-8043-38
タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチOptibelt
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5297アズワン品番65-8047-72
タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5678アズワン品番65-7861-17
タイミングベルトプーリー 40歯 2.5mmピッチ ボア12mm Optibeltタイミングベルトプーリー 40歯 2.5mmピッチ ボア12mmOptibelt
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2824アズワン品番65-7853-55
タイミングベルトプーリー 40歯 14mmピッチ ボア70mm Optibeltタイミングベルトプーリー 40歯 14mmピッチ ボア70mmOptibelt
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:40●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●ボア:70mm●材質:スチール●コード番号:236-5675アズワン品番65-7855-94
タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm Optibeltタイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mmOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5685アズワン品番65-7871-42
タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチOptibelt
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:38●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5291アズワン品番65-8045-12
タイミングベルトプーリー 38歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 38歯 14mmピッチOptibelt
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:38●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5289アズワン品番65-8043-32
タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ ボア45mm Optibeltタイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ ボア45mmOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5645アズワン品番65-7862-27
タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチOptibelt
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:34●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5272アズワン品番65-8045-34
タイミングベルトプーリー 34歯 5mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 34歯 5mmピッチOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:34●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5269アズワン品番65-8045-23
タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm Optibeltタイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mmOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5622アズワン品番65-7862-65
タイミングベルトプーリー 32歯 3mmピッチ ボア15mm Optibeltタイミングベルトプーリー 32歯 3mmピッチ ボア15mmOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5629アズワン品番65-7854-85
タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチOptibelt
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:30●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5254アズワン品番65-8044-19
タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5251アズワン品番65-8048-72
タイミングベルトプーリー 29歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 29歯 14mmピッチOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:29●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5245アズワン品番65-8047-56
タイミングベルトプーリー 28歯 5mmピッチ ボア18mm Optibeltタイミングベルトプーリー 28歯 5mmピッチ ボア18mmOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5578アズワン品番65-7853-06
...

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングベルト