タイミングベルト :「台形ガラス」の検索結果

タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 °
仕様●長さ:914mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3227 アズワン品番65-8019-85
1個
5,298 税込5,828
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1447 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1447 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:1447mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:204-2912 アズワン品番65-7997-69
1個
9,598 税込10,558
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (
仕様●長さ:571mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3193 アズワン品番65-7997-33
1個
2,598 税込2,858
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67
仕様●長さ:381mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3190 アズワン品番65-8019-27
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:1295mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2906 アズワン品番65-7994-95
1個
8,798 税込9,678
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67
仕様●長さ:1219mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:204-3214 アズワン品番65-7997-70
1個
5,698 税込6,268
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (
仕様●長さ:571mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3194 アズワン品番65-8012-84
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1524 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1524 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0
仕様●長さ:1524mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2915 アズワン品番65-7985-19
1個
9,998 税込10,998
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67
仕様●長さ:1219mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-2905 アズワン品番65-8018-24
1個
11,980 税込13,178
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3222 アズワン品番65-7998-88
1個
5,998 税込6,598
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:685mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3199 アズワン品番65-8004-80
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 647 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 647 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:647mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:204-3198 アズワン品番65-7994-84
1個
3,898 税込4,288
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:330mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:204-3178 アズワン品番65-8019-57
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 508mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 50 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:508mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-3184 アズワン品番65-8016-59
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 355mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 355 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:355mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-3179 アズワン品番65-7985-94
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 304 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 304 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:304mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3177 アズワン品番65-8004-48
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 254mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 254 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:254mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:204-3176 アズワン品番65-8011-89
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:685mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:204-3219 アズワン品番65-8003-16
1個
5,698 税込6,268
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 647 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 647 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:647mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:204-3197 アズワン品番65-8018-44
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1066mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:204-3212 アズワン品番65-8018-56
1個
5,298 税込5,828
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:204-3196 アズワン品番65-8000-84
1個
3,798 税込4,178
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 482mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 482mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:482mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-3183 アズワン品番65-7987-67
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:723mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3202 アズワン品番65-7996-96
1個
4,298 税込4,728
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:533mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-3185 アズワン品番65-7999-35
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 990mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ 990mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:990mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:204-3231 アズワン品番65-8016-65
1個
9,998 税込10,998
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 933 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 933 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:933mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:204-3209 アズワン品番65-8001-11
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3217 アズワン品番65-8019-23
1個
5,098 税込5,608
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 876 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 876 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:876mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:204-3208 アズワン品番65-8011-37
1個
4,698 税込5,168
欠品中