タイミングベルト :「長さ80mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●長さ:640mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2084
アズワン品番65-7916-94
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:640mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0851
アズワン品番65-7884-95
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:800mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1427
アズワン品番65-7888-77
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 400 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:400mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1258
アズワン品番65-7960-53
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0727
アズワン品番65-7886-28
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:640mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0850
アズワン品番65-7881-17
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●長さ:640mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2085
アズワン品番65-7916-59
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1573
アズワン品番65-7875-29
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0731
アズワン品番65-7886-42
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 400 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:400mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0491
アズワン品番65-7874-35
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなド
仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1690
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7882-49
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1037
アズワン品番65-7956-42
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 2002 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0046
アズワン品番65-7873-58
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1890 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0045
アズワン品番65-7883-59
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9960
アズワン品番65-7964-44
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:410mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0200
アズワン品番65-7957-24
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 710 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:710mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0611
アズワン品番65-7889-75
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0456
アズワン品番65-7874-59
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1235
アズワン品番65-7889-54
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1229
アズワン品番65-7889-92
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 980 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:980mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1242
アズワン品番65-7877-10
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 660 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:660mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1237
アズワン品番65-7889-55
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:920mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1241
アズワン品番65-7878-47
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:860mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1220
アズワン品番65-7873-24
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0363
アズワン品番65-7880-25
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:720mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0462
アズワン品番65-7884-27
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1210 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0453
アズワン品番65-7876-67
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0522
アズワン品番65-7880-32
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0516
アズワン品番65-7878-79
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 305 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:305mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1251
アズワン品番65-7880-52
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1275
アズワン品番65-7884-64
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:510mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1264
アズワン品番65-7877-35
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 780 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:780mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0663
アズワン品番65-7881-85
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 720 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:720mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0660
アズワン品番65-7883-70
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 560 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0652
アズワン品番65-7877-90
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 525 mm の T5 断面があります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:525mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0503
アズワン品番65-7889-12
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 575 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:575mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0509
アズワン品番65-7883-90
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 480 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:480mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0500
アズワン品番65-7879-10
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:420mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0354
アズワン品番65-7887-18
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1187
アズワン品番65-7875-52
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1
2
次へ
タイミングベルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。