絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
歯数
ベルト呼び幅
種類
タイミングベルト
ブランド
椿本チエイン・三ツ星ベルト・Optibelt・RS PRO・ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学・ニッタ・NBK(鍋屋バイテック会社)・HAKKO(白光)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,777件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG725UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG725UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1本
    92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数145タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)725歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG600UP5M10-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG600UP5M10-HC

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数120タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)600歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG560UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG560UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,598税込3,958
    1本
    92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数112タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)560歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG595UP5M10-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG595UP5M10-HC

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数119タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)595歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG670UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG670UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数134タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)670歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG600UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG600UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数120タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)600歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA BG550UP5M25-HA 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA BG550UP5M25-HA

    椿本チエイン
    6,398税込7,038
    1本
    92日以内出荷
    ・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
    仕様耐油・耐水仕様歯数110タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304周長(mm)550歯形UP5M
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT

    ニッタ
    5,698税込6,268
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
    材質ポリウレタン歯形T5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:525mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1748アズワン品番65-7887-86
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1480 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1480mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:148●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1196アズワン品番65-7872-93
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0653アズワン品番65-7887-20
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0516アズワン品番65-7878-79
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 712 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 89 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:712mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-0336アズワン品番65-7882-22
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0023アズワン品番65-7880-49
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:265mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0783材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-31
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1293アズワン品番65-7875-47
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:685mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:204-3219アズワン品番65-8003-16
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    欠品中
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2941アズワン品番65-8003-52
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:476mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0581アズワン品番65-7883-56
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 132 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:660mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0020アズワン品番65-7875-87
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9871アズワン品番65-7885-94
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコ
    仕様●長さ:510mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0502アズワン品番65-7878-20
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:345mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1487アズワン品番65-7876-44
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 91 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた
    仕様●長さ:455mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0107アズワン品番65-7890-20
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
    仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967アズワン品番65-8011-43
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0610アズワン品番65-7881-04
  • タイミングベルト MXL形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形

    三ツ星ベルト
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅6.4
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形

    三ツ星ベルト
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム
  • ハイパフォーマンスシンクロベルト バンドー化学

    ハイパフォーマンスシンクロベルト

    バンドー化学
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等材質Rベルト幅(mm)15ベルト呼び幅150ベルト形HP-S8M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S14M

    バンドー化学
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)60構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    329税込362
    1本ほか
    32日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅3寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅60mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅60mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    6,498税込7,148
    1本
    42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)60種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1個
    28日以内出荷から92日以内出荷
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6ベルト形UP5M
  • メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686ベルト形MTS8M
  • タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    799税込879
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅12.7ベルト形MXL
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    26,980税込29,678
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)10.2寸法PLD(mm)1.4材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形14MGT
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)4.58材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,998税込2,198
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.1寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3M
タイミングベルト
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
6ページ目: タイミングベルト 【通販モノタロウ】