丸ベルト :「化学薬品」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、梱包機械やラインシャフトコンベアなど、さまざまな用途や産業で使用されます。ベルトの主な用途は、製造装置やシステムの電力供給です。 ベルトの使用荷重は、張力 8 % 、直径 5 mm で 5.3 kg です。ベルトに簡単に脱着する必要がある場合、ポリウレタンは弾性特性と高い伸張強度を備えているため、従来のゴムよりも優れています。長さは 5 m で、素材の特性により、特殊な角度で動作するプーリーや、ねじれがあるプーリーに特に便利です。 摩耗、オイル、化学薬品に対する耐性があるため、高温及び低温の倉庫、工場配線など、あらゆるタイプの作業環境で使用できます。-30 → +80 ° C の温度で安全に動作します特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、工場フロアのコンベアローラーや包装機器など、電力の供給を支援する製造システムで使用されます。 ベルトの直径は 8 mm 、長さは 5 m 、作動荷重は 8 % の張力に基づいて 14 kg です。この材質の特性により、角度をつけて回す必要があるプーリーシステムに適合するように特別に設計されています。また、ポリウレタンが提供する弾性と高い伸張強度により、通常のゴムに比べて結合しやすく、操作しやすくなっています。 倉庫や工場など、化学薬品、オイル、摩耗に対する耐性に優れているため、さまざまな種類の作業環境で使用できます。この製品は、 -30 → +80 ° C の安全な温度動作範囲に対応しています特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 8 mm .プーリの最小径は 76 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 8mmカラー = 緑最小プーリ径 = 76mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 14kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro のこの丸型ポリウレタンベルトは、さまざまな産業の製造プロセスで動力を伝達するために使用されます。このベルトは、包装機械やラインシャフトコンベアなどのさまざまな用途で使用できます。 ベルトの直径は 6 mm 、長さは 30 m 、 8 % の張力で 7.6 kg の高作業荷重に対応しています。ポリウレタンは伸張強度と弾力性に優れているため、接続と操作が簡単なため、ゴムよりも適しています。これは、プーリーを所定の角度で駆動するためにひねる必要がある場合に特に実用的です。 また、ポリウレタン素材は油、化学薬品、摩耗に対する非常に優れた耐性を備えているため、性能も高くなっています。このベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で安全に使用でき、低温保管環境や配送センターで役立ちます。特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 6 mm .プーリの最小径は 57 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 6mmカラー = 緑最小プーリ径 = 57mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 7.6kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、製造システムで動力を伝達するのに不可欠なコンポーネントです。コンベアローラーや包装機械の駆動など、さまざまな用途に使用されます。 ベルトの長さは 30 m 、直径は 5 mm で、 8 % の張力に基づいて 5.3 kg の高い作業負荷に対応しています。弾力性と伸張強度のレベルが求められる状況では、ゴムに比べてポリウレタンの方が優れています。また、さまざまな位置への操作が簡単で結合が簡単で、角度付きプーリーを使用した場合の使用にも耐えられます。 ベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で使用できます。つまり、低温保管ユニットや高温工場など、さまざまな商業環境での使用に適しています。ポリウレタンはまた、優れた耐化学薬品性、耐摩耗性、耐油性を備えた高性能素材でもあります。特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング