ドアノブ(握り玉)
(32件のレビュー)当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
ステンレスドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ大黒製作所(4件のレビュー)当日出荷
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮取付可能厚(mm)扉/25~43仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取手握り玉
ステンレスドアハンドル 片面メンタイプK9(駒谷)当日出荷から5日以内出荷
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ステンレス鋼製ハンドル I1020型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアラインBEST(ベスト)[金物]当日出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75色ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
ステンレス鋼製ハンドル I1014型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上材質ステンレス鋼高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
天然木タモハンドル 両面K9(駒谷)5日以内出荷
タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
材質SUS304+タモ材寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ステンレス丸型ハンドル25×300 HLライフハード翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0028長さ(mm)300幅(mm)29質量(g)600取手取手取付扉厚(mm)10~55
ステンレスL型バーハンドルジョー・プリンス竹下8日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)550仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応取手取手適合ガラス厚(mm)8~12分野建築
ハンドル I0003型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
グリップ径(Φmm)10仕上ヘアライン仕上取手ハンドル
ステンレス丸型ハンドル25×450 鏡面ライフハード翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0029長さ(mm)450幅(mm)30質量(g)800取手取手取付扉厚(mm)10~55
マリック ST揚蓋取手MK(丸喜金属本社)翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL取手揚蓋取手
ステンレス 座付取手-ⅠAPLUS(クマモト)当日出荷
用途各種取手材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
全回転取手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
用途アゲブタ、引込戸、開き戸など材質SUS304仕上研摩関連資料寸法図(0.04MB)
ステンレスパイプハンドルAPLUS(クマモト)3日以内出荷
仕様【セットビス】鉄M8×65付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。)材質SUS304ステンレス取手ハンドル
ベスト 995 大型引手 130ミリ ヘアラインBEST(ベスト)[金物]9日以内出荷
スチールドア用の大型引手。片面タイプです。
用途スチールドア用の大型引手材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)130幅(mm)85色ヘアライン奥行(mm)19取手取手
ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面BEST(ベスト)[金物]9日以内出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75色鏡面奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
SK取手 ヘアラインBEST(ベスト)[金物]9日以内出荷
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
用途ラバトリーブース物入取手材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:ナイロン仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm取手取手
SK取手BEST(ベスト)[金物]9日以内出荷
ラバトリーブースの物入れ用の取っ手。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース物入取手材質ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm(D=7)取手取手
ハンドル I0003型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン寸法L(mm)220寸法P(mm)192材質ステンレス鋼高さ(mm)34質量(g)132グリップ径(Φmm)10仕上ヘアライン仕上取手ハンドル
ステンパイプ取手岡田装飾金物当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様固定ネジ・ピアスビス付トラスコ品番835-3613材質/仕上ステンレス・ダイカスト質量(g)233RoHS指令(10物質対応)対応取手取手取扱説明書(0.4MB)
ハンドルポッシュリビング税込¥4,288~¥3,898~