空錠・ハンドル単体 :「川口技研トイレ錠」の検索結果
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
用途トイレ用(片ノブ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
バックセット53
対応戸厚(mm)30~45
セット内容ノブ(室外側)、室内側
寸法(mm)(バックセット)53
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能表示錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)30~45
種類ドアノブ
適合場所トイレ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
空錠・ハンドル単体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。