取替TKレバー 空錠GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
ホーム WC錠 外開GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)当日出荷
用途トイレ用(片ノブ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット53対応戸厚(mm)30~45セット内容ノブ(室外側)、室内側寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)取手握り玉
ハイスWC錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)当日出荷
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)30~45種類ドアノブ適合場所トイレ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(1型)取手握り玉
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980