ベスト 813 アルミ取手 120ミリBEST[金物]当日出荷
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル材質アルミニウム高さ(mm)38幅(mm)120色ステンカラー奥行(mm)22寸法L(mm)120取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm取手取手
ベスト 337 呼出カン 鏡面BEST[金物]9日以内出荷
小型扉、点検口、引込戸の木口用の取手。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途小型扉、点検口、引込戸の木口用の取手材質ステンレス鋳物SCS14全長(mm)48.5幅(mm)39.5色鏡面奥行(mm)12.5取付ねじ皿タッピンネンネジ4×16mm取手取手
ベスト 990 座付取手 300ミリ 鏡面BEST[金物]当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75色鏡面奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアラインBEST[金物]当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75色ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面BEST[金物]9日以内出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75色鏡面奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアラインBEST[金物]当日出荷
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75色ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
ベスト 997C ケアハンドル 450ミリBEST[金物]9日以内出荷
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル材質ナラ材全長(mm)450幅(mm)30奥行(mm)30取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm取手取手
ベスト 997B ケアハンドル 450ミリBEST[金物]9日以内出荷
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル材質ナラ材全長(mm)450幅(mm)30奥行(mm)30取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm取手取手
ベスト 997A ケアハンドル 450ミリBEST[金物]9日以内出荷
木製のハンドル。片面タイプです。
用途木製のハンドル材質ナラ材全長(mm)450幅(mm)20奥行(mm)30取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm取手取手
SK取手 ヘアラインBEST[金物]9日以内出荷
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
用途ラバトリーブース物入取手材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:ナイロン仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm取手取手
SK取手 サテンクロームBEST[金物]9日以内出荷
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
用途ラバトリーブース物入取手材質黄銅仕上サテンクローム取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm取手取手
SK取手BEST[金物]9日以内出荷
ラバトリーブースの物入れ用の取っ手。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース物入取手材質ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm(D=7)取手取手
SK取手BEST[金物]当日出荷
用途ラバトリーブース物入取手材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm取手取手
997F ケアハンドルBEST[金物]10日以内出荷
材質:天然木付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
997E ケアハンドルBEST[金物]10日以内出荷
材質:天然木付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
997D ケアハンドルBEST[金物]10日以内出荷
材質:天然木付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
3612N 表示付ボルトBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304扉厚:28~42mm付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)78.2幅(mm)130高さ(mm)28
4615N フックBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:黄銅、座:亜鉛耐荷重:5Kg付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm
用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)55幅(mm)32色パールクローム高さ(mm)52
3715 フックBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:黄銅、座:黄銅耐荷物:5kg付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)40幅(mm)60色サテンクローム高さ(mm)40
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980