絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • UNION(ユニオン)(1,207)
  • TOEX(LIXIL)(105)
  • TOSTEM(LIXIL)(104)
  • 長沢製作所(103)
  • BEST(ベスト)[金物](98)
  • GIKEN(川口技研)(94)
  • WAKI(和気産業)(93)
  • 新日軽(LIXIL)(88)
  • MIWA(84)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
  • ハイロジック(63)
  • BEAVER(ビーバー)(58)
  • シロクマ(54)
  • 水本機械製作所(46)
  • アイワ金属(46)
  • アトムリビンテック(44)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
  • GOAL(ゴール)(30)
取手形状
  • ハンドル(39)
  • 回転取手(3)
ビスピッチ(mm)
  • 10(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 96(2)
  • 103(1)
  • 112(1)
  • 123(1)
  • 128(4)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 192(4)
  • 220(1)
  • 254(1)
  • 256(1)
  • 320(2)
  • 342(1)
  • 492(2)
  • 640(1)
材質
  • ABS樹脂(1)
  • SUS304(5)
  • SUS316(7)
  • アルミニウム(5)
  • スチール(6)
  • ステンレス(4)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • ポリアミド(PA)(3)
  • ポリウレタン(PU)(1)
  • 亜鉛合金(9)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(7)
全長(mm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(6)
  • 100~120未満(8)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
高さ(mm)
  • 5(1)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 31(1)
  • 34(3)
  • 35(4)
  • 36(2)
5・11・14・15・16・17・18・20・21・23・24・25・31・34・35・36
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)真鍮製アングルハンドル SNB型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業)ランプ印 堀込レバーハンドルLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個ほか
当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル I1020型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1020型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
ランプ印 アングル面付取手 ANGU型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル面付取手 ANGU型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル I1014型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1014型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上材質ステンレス鋼高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-5LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。扉がゆっくりと静かに閉まります。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF-50SLLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
3日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金シルバーピッチP30仕上アルマイト処理質量(g)18付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1取手取手
ハンドル I0003型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル I0003型LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グリップ径(Φmm)10仕上ヘアライン仕上取手ハンドル
垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-5LAMP(スガツネ工業)
44税込48
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取手取手
取手 426-SN LAMP(スガツネ工業)取手 426-SNLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金全長(mm)92付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25質量(g)17長さL(mm)90仕上サテンニッケルめっきピッチP(mm)32取手取手
ランプ印 ビニールハンドル PS型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ビニールハンドル PS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
869税込956
1個
3日以内出荷
使用時はハンドルを引き出せます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(取手)塩ビ高さ(mm)11グレー、ブラック(ツートンカラー)仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)材質(カバー)推奨ねじ木ねじ呼び5.5取手ハンドル材質(補強板)
ランプ印 オペル取手 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 オペル取手LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき寸法L(mm)110寸法P(mm)103付属品ナット材質黄銅高さ(mm)25質量(g)80グリップ径(Φmm)16仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ハンドル MN1142Z LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN1142ZLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ハンドルは可動し、開いた状態で保持します。使用しない時は出張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/サテンニッケル付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25質量(g)148仕上サテンニッケルめっき取手ハンドル取付穴深さ(mm)12.2
ハンドル 3262型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 3262型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
掘込ハンドル
材質亜鉛合金質量(g)28
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25取手ハンドル
ライン埋込取手HH-WD型 LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WD型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
ライン埋込取手HH-WS型 LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WS型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ガラス扉に取り付けるハンドルです。 両面テープ(別途)で接着します。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業)ソフトシリコーンハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル
d line レバーハンドル 12-8003型 LAMP(スガツネ工業)d line レバーハンドル 12-8003型LAMP(スガツネ工業)
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション種類屋内用
d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業)d line レバーハンドル 14-0416型LAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
ハンドル I0003型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル I0003型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン寸法L(mm)220寸法P(mm)192材質ステンレス鋼高さ(mm)34質量(g)132グリップ径(Φmm)10仕上ヘアライン仕上取手ハンドル
レバーハンドル HCSA138型(空錠) LAMP(スガツネ工業)レバーハンドル HCSA138型(空錠)LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。) 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせLAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別空錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
堀込ハンドル LAMP(スガツネ工業)堀込ハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー高さ(mm)15付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25種類その他仕上マットシルバー取手回転取手
垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-220LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
掘込ハンドル MB09046 LAMP(スガツネ工業)掘込ハンドル MB09046LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
取手部が可動して持ちやすいハンドルです。
用途家具用です。材質/仕上亜鉛合金/シルバー付属品十字穴付バインド小ねじM4×15材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)460長さL(mm)200仕上シルバーピッチP(mm)192取手回転取手取付穴深さ(mm)14.5
ランプ印 平角取手 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 平角取手LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき高さ(mm)24付属品十字穴付トラス小ねじM4×28質量(g)86グリップ径(Φmm)13.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
ランプ印 取手 GF-100 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 取手 GF-100LAMP(スガツネ工業)
289税込318
1個
3日以内出荷
別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット~となります。
材質ABS樹脂、アルミシート全長(mm)100ブラック高さ(mm)23質量(g)21仕上ブラック、ヘアーライン仕上ピッチP(mm)82取手取手
ランプ印 角足取手 KAKU型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 角足取手 KAKU型LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき付属品KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28材質黄銅仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
ランプ印 チャンネル取手 CHAN型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 チャンネル取手 CHAN型LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ランプ印 アトラス型取手 ATO型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アトラス型取手 ATO型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき付属品ナット材質黄銅仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
ハンドル 7052-110型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 7052-110型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)全長(mm)112高さ(mm)31付属品十字穴付きトラス小ねじ M4×45質量(g)52グリップ径(Φmm)13取手ハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型LAMP(スガツネ工業)
77,900税込85,690
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型LAMP(スガツネ工業)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型LAMP(スガツネ工業)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)種類ドアノブ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン種類ドアノブ寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BLLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
材質/仕上特殊合金/ブロンズライト寸法L(mm)267シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ寸法P(mm)254付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金高さ(mm)35質量(g)約320グリップ径(Φmm)8仕上ブロンズライト取手ハンドル

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体