絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- GIKEN(川口技研)(92)
- WAKI(和気産業)(90)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- 長沢製作所(65)
- ハイロジック(62)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(42)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アトムリビンテック(38)
- アイワ金属(38)
- GOAL(ゴール)(30)
- フジテック・ジャパン(28)
- TOSTEM(LIXIL)(21)
- ウッドワン(21)
- 永大産業(20)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(10)
- SUS303(11)
- SUS304(31)
- SUS316(12)
- SUS430(1)
- アルミニウム(10)
- スチール(7)
- ステンレス(14)
- チタン(4)
- ポリアミド(PA)(4)
- ポリウレタン(PU)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(25)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 快削黄銅(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
真鍮製アングルハンドル SNB型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
ステンレス鋼製ハンドル I1020型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
ソフトシリコーンハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル
ランプ印 アングル面付取手 ANGU型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル I1014型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上材質ステンレス鋼高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
アルミ押出ハンドル HA-AF型
LAMP(スガツネ工業)¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
ライン埋込取手HH-WS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。材質アルミニウム合金色シルバーピッチP30仕上アルマイト処理質量(g)18付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1取手取手
取手 426-SN
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質亜鉛合金全長(mm)92付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25質量(g)17長さL(mm)90仕上サテンニッケルめっきピッチP(mm)32取手取手
ランプ印 堀込レバーハンドル
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
ランプ印 平角取手
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき高さ(mm)24付属品十字穴付トラス小ねじM4×28質量(g)86グリップ径(Φmm)13.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
ランプ印 ビニールハンドル PS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個4日以内出荷から5日以内出荷使用時はハンドルを引き出せます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(取手)塩ビ高さ(mm)11色グレー、ブラック(ツートンカラー)仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)材質(カバー)鋼推奨ねじ木ねじ呼び5.5取手ハンドル材質(補強板)鋼
ライン埋込取手HH-WD型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷ガラス扉に取り付けるハンドルです。 両面テープ(別途)で接着します。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
d line レバーハンドル 12-8003型
LAMP(スガツネ工業)¥88,980~税込¥97,878~1セット5日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション種類屋内用
d line レバーハンドル 14-0416型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
ハンドル I0003型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン寸法L(mm)220寸法P(mm)192材質ステンレス鋼高さ(mm)34質量(g)132グリップ径(Φmm)10仕上ヘアライン仕上取手ハンドル
レバーハンドル HCSA138型(空錠)
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別空錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
堀込ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー高さ(mm)15付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25種類その他仕上マットシルバー取手回転取手
垂直収納扉金物 ALT-2V-220
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
掘込ハンドル MB09046
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷取手部が可動して持ちやすいハンドルです。用途家具用です。材質/仕上亜鉛合金/シルバー付属品十字穴付バインド小ねじM4×15材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)460長さL(mm)200仕上シルバーピッチP(mm)192取手回転取手取付穴深さ(mm)14.5
ランプ印 取手 GF-100
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個5日以内出荷別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット~となります。材質ABS樹脂、アルミシート全長(mm)100色ブラック高さ(mm)23質量(g)21仕上ブラック、ヘアーライン仕上ピッチP(mm)82取手取手
ランプ印 角足取手 KAKU型
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき付属品KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28材質黄銅仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
ランプ印 チャンネル取手 CHAN型
LAMP(スガツネ工業)¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ランプ印 オペル取手
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき寸法L(mm)110寸法P(mm)103付属品ナット材質黄銅高さ(mm)25質量(g)80グリップ径(Φmm)16仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ランプ印 アトラス型取手 ATO型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき付属品ナット材質黄銅仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
ハンドル MN1142Z
LAMP(スガツネ工業)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷ハンドルは可動し、開いた状態で保持します。使用しない時は出張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/サテンニッケル付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25質量(g)148仕上サテンニッケルめっき取手ハンドル取付穴深さ(mm)12.2
ハンドル 7052-110型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)全長(mm)112高さ(mm)31付属品十字穴付きトラス小ねじ M4×45質量(g)52グリップ径(Φmm)13取手ハンドル
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25取手ハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型
LAMP(スガツネ工業)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型
LAMP(スガツネ工業)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)種類ドアノブ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型
LAMP(スガツネ工業)¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン種類ドアノブ寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。材質/仕上特殊合金/ブロンズライト寸法L(mm)267シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ寸法P(mm)254付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金高さ(mm)35質量(g)約320グリップ径(Φmm)8仕上ブロンズライト取手ハンドル
ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK350BL
LAMP(スガツネ工業)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。材質/仕上特殊合金/ブロンズライト寸法L(mm)166シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ寸法P(mm)152付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金高さ(mm)35質量(g)約210グリップ径(Φmm)8仕上ブロンズライト取手ハンドル
ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK325BD
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。全長(mm)190材質/仕上特殊合金/ブロンズダークシリーズROCKY MOUNTAINシリーズ高さ(mm)36付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金質量(g)約150仕上ブロンズダークピッチP(mm)127取手ハンドル