空錠・ハンドル単体 :「十字ネジ」の検索結果
関連キーワード
材質亜鉛合金
仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき
取手回転取手
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
材質ステンレス鋼
高さ(mm)35
グリップ径(Φmm)14
仕上ヘアライン仕上
推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)
取手ハンドル
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金
色シルバー
ピッチP30
仕上アルマイト処理
質量(g)18
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1
取手取手
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
取手部が可動して持ちやすいハンドルです。
用途家具用です。
材質/仕上亜鉛合金/シルバー
付属品十字穴付バインド小ねじM4×15
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)460
長さL(mm)200
仕上シルバー
ピッチP(mm)192
取手回転取手
取付穴深さ(mm)14.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
締付トルク(N・m)1.5
耐荷重N(kgf)160(16)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
締付トルク(N・m)1.5
耐荷重N(kgf)160(16)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
付属品KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28
材質黄銅
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など
付属品十字穴付なべ小ねじM4×30
材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅
取手ハンドル
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
シリーズd lineシリーズ
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
取手ハンドル
ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
全長(mm)132
材質/仕上特殊合金/ブロンズダーク
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ
高さ(mm)35
付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質特殊合金
質量(g)約85
仕上ブロンズダーク
ピッチP(mm)76
取手ハンドル
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
全長(mm)190
材質/仕上特殊合金/ブロンズダーク
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ
高さ(mm)36
付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質特殊合金
質量(g)約150
仕上ブロンズダーク
ピッチP(mm)127
取手ハンドル
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
全長(mm)112
高さ(mm)31
付属品十字穴付きトラス小ねじ M4×45
質量(g)52
グリップ径(Φmm)13
取手ハンドル
ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
材質/仕上特殊合金/ブロンズライト
寸法L(mm)267
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ
寸法P(mm)254
付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質特殊合金
高さ(mm)35
質量(g)約320
グリップ径(Φmm)8
仕上ブロンズライト
取手ハンドル
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
材質/仕上特殊合金/ブロンズライト
寸法L(mm)166
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ
寸法P(mm)152
付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質特殊合金
高さ(mm)35
質量(g)約210
グリップ径(Φmm)8
仕上ブロンズライト
取手ハンドル
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ドアノブ
仕上Zwei L仕上
取手ハンドル
取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
取手ハンドル
ハンドルは可動し、開いた状態で保持します。使用しない時は出張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/サテンニッケル
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
質量(g)148
仕上サテンニッケルめっき
取手ハンドル
取付穴深さ(mm)12.2
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー
高さ(mm)15
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
種類その他
仕上マットシルバー
取手回転取手
空錠・ハンドル単体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。