絞り込み
ブランド
  • 倉敷化工(8)
  • エスコ(5)
  • TOZEN(トーゼン)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
形状
形状
V型(2)
形状
くら型(1)
形状
丸型(10)
形状
吊型(2)
形状
山型(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(8)
  • M10(6)
  • M12(1)
  • M16(1)
接続方式
  • おねじ・プレート(1)
  • めねじ・おねじ(2)
  • 両端おねじ(6)
  • 両端めねじ(1)
  • 丸穴(1)
  • 片端おねじ(1)
  • 片端めねじ(2)
材質(ゴム)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • 合成ゴム(2)
最大許容荷重(N)
  • 98
  • 78(8)
  • 100(7)
  • 160(12)
  • 180(15)
  • 200(9)
  • 280(16)
  • 490(8)
  • 880(15)
  • 980(9)
  • 1100(18)
  • 1300(11)
  • 1400(9)
  • 1700(8)
  • 1800(13)
  • 2500(19)
  • 2900(9)
  • 4400(16)
  • 4500(8)
  • 7800(11)
適合用途
  • 防振(14)
  • 防音(1)
  • 除振(1)
防振・防音・除振
材質(防振ゴム)
  • クロロプレンゴム(1)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(13)
クロロプレンゴム・合成ゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
くら形防振ゴム KE 倉敷化工くら形防振ゴム KE倉敷化工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 低回転の防振に適する 長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。
形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
V形防振ゴム KC 倉敷化工V形防振ゴム KC倉敷化工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズTOZEN(トーゼン)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
防振対策
用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)材質(ハンガー)SS400
山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)山型防振ゴム EDタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム
M10/35mm [V形]防振ゴム エスコM10/35mm [V形]防振ゴムエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振
クラタイト KT 倉敷化工クラタイト KT倉敷化工
9,898税込10,888
1個(100個)
当日出荷から10日以内出荷
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型)CSシリーズTOZEN(トーゼン)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)適合用途防振
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型)CSシリーズTOZEN(トーゼン)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ゴムブッシュ付属(M10)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)適合用途防振
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-WシリーズTOZEN(トーゼン)
929税込1,022
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-94形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-52形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
ねじサイズM16×13mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム