特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
630 税込693
当日出荷

ねじサイズM5×11mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-13 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)41 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
300 税込330
当日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-2・-3 エスコ品番EA969GB-2 形状丸形 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
560 税込616
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mm エスコ品番EA949HS-95 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)280 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
760 税込836
欠品中

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×13mm 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
630 税込693
翌日出荷

空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用 仕様- 適合- エスコ品番EA949HS-263 形状その他 高さ(mm)55 接続ねじ- 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)(下方向)50 支持荷重(N)(下方向)90~430 穴サイズ(mm)9 材質(金具)- 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 特性耐久性、耐熱性 適合用途防振
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

取付ねじ穴サイズM8 エスコ品番EA949HS-246 形状山形 高さ(mm)30 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)98 支持荷重(N)(下方向)290 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
330 税込363
翌日出荷

豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形 高さ(mm)120 寸法L(mm)120 寸法H(mm)70 接続ねじW3/8 寸法B(mm)42 寸法C(mm)40 接続方式その他 寸法T(mm)23 材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ 適合用途防振
1個
特価
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ防振ゴム
両面筋入り。
材質天然ゴム 幅(mm)100 厚さ(mm)10 長さ(m)1 適合用途防振
1パック(2巻)
2,700 税込2,970
翌日出荷

床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム 仕様接着テープ付 形状角形 寸法(mm)Φ40×3 材質(防振ゴム)非移行性ゴム 特性- 最大許容荷重(N)- 適合用途防振
1個
240 税込264
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

形状吊形 寸法H(mm)45 接続ねじW3/8 寸法B(mm)40 寸法C(mm)32 接続方式その他 寸法T(mm)- 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) たわみ(mm)0.4~2.8 ゴム硬度40 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-8・-9 エスコ品番EA969GB-4 形状丸形 接続ねじM20 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-4~-7 エスコ品番EA969GB-3 形状丸形 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
780 税込858
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-1 エスコ品番EA969GB-1 形状丸形 高さ(mm)- 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)- 支持荷重(N)- 穴サイズ(mm)- 材質(金具)鋳鉄 材質(防振ゴム)- 特性- 適合用途防振
1個
460 税込506
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm エスコ品番EA949HS-99 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)250 支持荷重(N)(下方向)550 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向) 適合用途防振
1個
900 税込990
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm エスコ品番EA949HS-97 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)830 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
900 税込990
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-94 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)88 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
660 税込726
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm エスコ品番EA949HS-91 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)62 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
400 税込440
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mm エスコ品番EA949HS-68 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-65 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62 形状丸形 高さ(mm)45 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)170 支持荷重(N)(下方向)650 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向) 適合用途防振
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60 形状丸形 高さ(mm)33 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)540 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm エスコ品番EA949HS-59 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向) 適合用途防振
1個
960 税込1,056
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
860 税込946
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)310 支持荷重(N)(下方向)450 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向) 適合用途防振
1個
780 税込858
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
660 税込726
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-52 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)78 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
530 税込583
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-51 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
500 税込550
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-40 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)900 支持荷重(N)(下方向)3700 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向) 適合用途防振
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷