絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(99)
  • 倉敷化工(44)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • イマオコーポレーション(17)
  • TOZEN(トーゼン)(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • ナベヤ(11)
  • ニッタ化工品(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 住友電気工業(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • タイカ(4)
  • エクシール(4)
  • (3)
  • 昭和電線(3)
形状
形状
丸型(6)
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M6(5)
  • M8(5)
  • M10(4)
  • M12(3)
  • M16(3)
接続方式
  • おねじ・プレート(1)
  • めねじ・プレート(1)
  • 両端おねじ(2)
  • 丸穴(1)
  • 片端おねじ(2)
材質(ゴム)
  • 天然ゴム(NR)(1)
適合用途
  • 緩衝(1)
  • 防振(5)
緩衝・防振
最大許容荷重(N)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 62(1)
  • 68.5(1)
  • 69(1)
  • 82(1)
  • 95(1)
  • 220(1)
  • 245(1)
  • 295(1)
  • 600(1)
  • 635(1)
  • 1000(1)
  • 1400(1)
  • 2800(1)
  • 4000(1)
  • 7000(1)
23・24・29・30・62・68.5・69・82・95・220・245・295・600・635・1000・1400・2800・4000・7000
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(6)
天然ゴム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
六角防振ゴム TRUSCO六角防振ゴムTRUSCO(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
クッションゴム TRUSCOクッションゴムTRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
取付けが容易ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ) TRUSCO丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
丸形防振ゴム(片座金タイプ) TRUSCO丸形防振ゴム(片座金タイプ)TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
軽量防振ゴム TRUSCO軽量防振ゴムTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など材質(ゴム)天然ゴム(NR)仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム