絞り込み
ブランド
  • ナベヤ(4)
許容荷重(kN)
  • 25.0
  • 0.05~0.25(1)
  • 0.09~0.17(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.16~0.30(1)
  • 0.17~0.32(1)
  • 0.2~0.8(1)
  • 0.20~0.98(1)
  • 0.23~0.45(1)
  • 0.25~0.45(1)
  • 0.25~0.74(1)
  • 0.5(2)
  • 1.5(5)
  • 2.0(4)
  • 4.0(5)
  • 4.5(4)
  • 10.0(3)
  • 12.0(3)
  • 15.0(3)
  • 18.0(3)
材質(ゴム)
  • ニトリルゴム(NBR)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振装置とは、産業用機器や事務用機器など各種機器に対する設置面からの振動を抑えたり、機器自体の振動の外部伝達を抑制するための装置です。使用する防振部材としては、防振ゴムや、ウレタンエラストマーなどの発泡体、空気圧を利用した空気ばね、コイルばね、減衰機構等があります。レベリングボルトを回すなどして機器の高さのレベル調整を行うことも可能なものや、キャスター付防振台など機器の移動機能を併せもったものなど種類は豊富です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平エレメント BHAG ナベヤ水平エレメント BHAGナベヤ
89,980税込98,978
1個
47日以内出荷
水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV ナベヤレベリングエレメント BNRSVナベヤ
35,980税込39,578
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRV ナベヤレベリングエレメント BNRVナベヤ
34,980税込38,478
1個
47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNR ナベヤレベリングエレメント BNRナベヤ
21,900税込24,090
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

加振装置特集
おすすめ人気ランキング
防振装置