絞り込み
ブランド
  • 江藤電機
  • モノタロウ(47)
  • NSK(日本精工)(5,223)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,572)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,807)
  • RS PRO(737)
  • エスコ(699)
  • NACHI(不二越)(663)
  • IKO(日本トムソン)(588)
  • FYH(日本ピローブロック)(375)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • 旭精工(227)
  • SMT(南海精工所)(164)
  • LDK(115)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(91)
  • NMB(ミネベア)(87)
  • トックベアリング(TOK)(80)
  • KMT(80)
  • EZO(北日本精機)(79)
  • THK(68)
  • 住友電気工業(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングヒーター 江藤電機ベアリングヒーター江藤電機
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
作業環境を改善したい生産品質を向上させたい生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可温度センサーK型熱電対周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T使用場所屋内カテゴリー過電圧:2
ベアリングヒーター用キャリングケース 江藤電機ベアリングヒーター用キャリングケース江藤電機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品
用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)3.2
ベアリングヒーター用温度センサ 江藤電機ベアリングヒーター用温度センサ江藤電機(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
ベアリングヒーター 江藤電機ベアリングヒーター江藤電機
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
Nシリーズベアリングヒーター用I型コア
ベアリングヒーターIHEシリーズ 江藤電機ベアリングヒーターIHEシリーズ江藤電機
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ質量(kg)16
ベアリングヒーター用I型コア収納箱 江藤電機ベアリングヒーター用I型コア収納箱江藤電機
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ベアリングヒーター 101SR用オプション品151SR~402SR用標準付属品
用途I型コア4本と温度センサを収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)0.8
ベアリングヒーター用I型コア 江藤電機ベアリングヒーター用I型コア江藤電機
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)