テラウチ(寺内製作所)
テラウチブランドは御客様の荷役作業における、負担を軽減・解消のモットーに製品開発に取り組み、物流の合理化をサポートいたします。
会社情報
会社名 | 株式会社寺内製作所 |
---|---|
設立 | 1949/12/14 |
所在地 | 〒591-8014 大阪府堺市北区八下北2番25号 |
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。
トラスコ品番462-4980
本体質量(kg)32
高さH×幅W×長さL(mm)78×970×1000
本数(ローラー取付)20本
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)25.4
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)31.8
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)48.6
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)25
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)38
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)42
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)30
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.8丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)42.7
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1245
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。
材質(ローラー部)アルミ
許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
簡単な構造で自重も軽く、積荷の近距離移動に最適です。ローラーは簡単に取り替えられます。欧州ELV指令に適合します。
トラスコ品番462-4980
材質スチール
高さ(mm)78
奥行(mm)1000
間口(mm)970
静荷重(kg)1300
耐荷重(N)127.4
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)15
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)350
材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール
全幅(mm)537
許容荷重(N)(フレーム)980
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス
シャフト無
肉厚(mm)【ローラ】1.2
ローラ幅W(mm)200
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38
1本
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
フレーム(mm)70X30X3.2t
ローラー径(Φmm)48.6
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)25
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)20
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.5パイプ
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)45
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360)
質量(kg)0.46/本
1本
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)450
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)60.5
荷重中
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
1個
¥2,698
税込¥2,968
14日以内出荷
ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)48.6
肉厚(mm)1.6
シャフト径(Φmm)12
乗りうつりが容易で安定します。
タイプBCW
電源(V)単相100
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
ベルト幅(mm)350
電源(V)単相100
モーター出力(W)25