絞り込み
ブランド
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
  • オリエンタルモーター(457)
  • 山洋電気(97)
  • シナノケンシ(12)
  • RS PRO(12)
  • ICOMES(6)
  • バンガードシステムズ(4)
  • 日本電産サーボ(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Keigan(1)
定格電圧(V)
  • DC2.7(1)
  • DC3.3(4)
  • DC4.4(2)
  • DC4.6(1)
  • DC4.8(2)
  • DC5(3)
  • DC5.2(1)
  • DC6.3(1)
  • DC12(3)
  • DC24(11)
電源
  • 二相(7)
減速比
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC2.7(1)
DC3.3(4)
DC4.4(2)
DC4.6(1)
DC4.8(2)
DC5(3)
DC5.2(1)
DC6.3(1)
DC12(3)
DC24(11)
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー(バイポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(ユニポーラ定電圧) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー(ユニポーラ定電圧)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30出力電流(A)最大:1.1/相(連続)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)マイクロステップ 1/16小型サイズ出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,098税込8,908
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ
2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
USB-SPI変換モジュール マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)USB-SPI変換モジュールマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
USB⇔4線式シリアル変換ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ内蔵コントローラ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)ドライバ内蔵コントローラマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5出力電流(mA)MAX 500/相RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(ユニポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー(ユニポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ
モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,598税込5,058
1セット
8日以内出荷
ユニポーラ定電圧、1.1A/相小型サイズ
用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)20使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15冷却方式自然冷却励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,598税込5,058
1セット
12日以内出荷
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)マイクロステップ 1/16小型サイズ出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)クローズドループステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
39,980税込43,978
1個
92日以内出荷
ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
タイプ標準(減速機無し)制御方式クローズドループ
□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
PCL6125評価ボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PCL6125評価ボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
抵抗(Ω)巻線:2.1モーター□42RoHS指令(10物質対応)対応有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.005巻線バイポーラ
モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー(バイポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,589税込9,448
1個
9日以内出荷
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
17,500税込19,250
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
10,000税込11,000
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
21,250税込23,375
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,750税込9,625
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
モーションネット    5相ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 5相ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット    2相ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 2相ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 汎用モーション制御ローカルボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6電源電圧(V)DC24±10%速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4軸
モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5出力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5電源電圧(V)DC24±10%入出力点数8点/8点RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5入力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55出力点数32点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターボード(PCI-Express) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット センターボード(PCI-Express)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
仕様(モーションネット通信ライン)2Line寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)インターフェース(バス)PCI-Express x1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ  1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-ADシリーズ 1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
5,388税込5,927
1個
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ  4軸用電源供給用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-ADシリーズ 4軸用電源供給用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 7芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター