ステッピングモーター :「とうし」の検索結果
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC2.7(1)
DC4.4(1)
DC5(2)
DC6.3(1)
DC24(11)
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして
仕様ステップ角:0.0625
寸法(mm)(モーター)Φ42
電圧(V)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用パラメーター設定ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)
対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5
入力点数16点
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55
出力点数32点
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 20芯(10対)
長さ(m)(ハーネス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 7芯
長さ(m)(ハーネス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
仕様ステップ角:18
寸法(mm)(モーター)Φ10
電圧(V)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線バイポーラ
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
仕様(モーションネット通信ライン)1Line
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30
接続ローカル:64台(max)
インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 5芯
長さ(m)(ハーネス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,388
税込¥5,927
9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 34芯(17対)
長さ(m)(ハーネス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,588
税込¥9,447
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6
電源電圧(V)DC24±10%
速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4軸
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5
出力点数16点
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 12芯
長さ(m)(ハーネス)1
コネクタCN5、CN6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
EC-AD1441A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 8芯
長さ(m)(ハーネス)1
コネクタCN5、CN6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
タイプ標準(減速機無し)
制御方式クローズドループ
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%
駆動方式ユニポーラ定電流駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5
電源電圧(V)DC24±10%
入出力点数8点/8点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
仕様(モーションネット通信ライン)2Line
寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5
接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)
インターフェース(バス)PCI-Express x1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
EC-AD1242A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 5芯
長さ(m)(ハーネス)1
コネクタCN4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
EC-AD1442A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 4芯
長さ(m)(ハーネス)1
コネクタCN5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。