ステッピングモーター :「定 電流 電源」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC1.9(1)
DC2(1)
DC2.8(2)
DC3(3)
DC4(2)
DC4.5(2)
DC4.8(2)
DC6(2)
DC8.6(2)
DC12(1)
定格電圧(V)をもっと見る
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
配線方式ユニポーラ6本リード線
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1
種類ステッピングモーター
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)90
タイプ高トルクタイプ
種類ステッピングモーター
電源二相
定格電流(A/相)2
モーター取付角寸法(mm)60
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)85
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28
信号入出力方式フォトカプラ
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
定格電流(A/相)2
モーター取付角寸法(mm)50
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28
信号入出力方式フォトカプラ
タイプ標準タイプ
種類ステッピングモーター
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)56.4
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7
種類ステッピングモーター
電圧(V)4.4
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)2.2
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)85
シリーズRKⅡ
電源5相
定格電流(A)0.75
ケース寸法(mm)6
モーター取付角寸法(mm)60
ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ
慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7
質量(kg)(モーター部)3.8
タイプ標準タイプ
種類ステッピングモーター
ブレーキ有無電磁ブレーキ無
電源五相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7
定格電流(A/相)2.8
巻線抵抗(Ω/相)0.72
基本ステップ角(°)0.72
モーター取付角寸法(mm)85
配線方式リード線
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。