3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.0008(1)
0.0022(1)
0.003(2)
0.004(1)
0.01(2)
0.013(1)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)0.01 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

おすすめ人気ランキング