絞り込み
ねじの呼び
  • M15(1)
  • M64(3)
ストローク(mm)
  • 100
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 6(18)
  • 7(17)
  • 8(25)
  • 10(35)
  • 11(4)
  • 12(28)
  • 15(16)
  • 16(20)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(41)
  • 30(16)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 50(23)
  • 75(7)
  • 150(6)
全長(mm)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 3729(1)
  • 4520(3)
  • 4550(1)
  • 7700(2)
ブランド
  • エニダイン(4)
  • SMC(1)
  • 不二ラテックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M15(1)
M64(3)
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン調整型ショックアブソーバ 大型エニダイン
61,980税込68,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ不二ラテックス
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から30日以内出荷
BM64×2C20D157
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバエニダイン
1個
欠品中
固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ エニダインショックアブソーバ 調整型 大型シリーズエニダイン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
タイプ中高速
調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズエニダイン
1個
欠品中
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー