絞り込み
ブランド
  • 不二ラテックス(4)
  • CKD(3)
  • エニダイン(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • AirTAC(1)
ねじの呼び
  • -(2)
  • M25(3)
  • M27(1)
  • M40(2)
ストローク(mm)
  • 40
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 6(18)
  • 7(17)
  • 8(25)
  • 10(35)
  • 11(4)
  • 12(28)
  • 15(16)
  • 16(20)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(41)
  • 30(16)
  • 35(5)
  • 50(23)
  • 75(7)
  • 100(6)
  • 150(6)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • その他(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 12.7~63.7(1)
  • 63.7(3)
  • 117(2)
  • 196(2)
  • -(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M25(3)
M27(1)
M40(2)
ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTACショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
2,980税込3,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスFKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
7,898税込8,688
1個
当日出荷から16日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から15日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
699税込769
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
ソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ不二ラテックス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ストローク(mm)40最大吸収エネルギー(J)63.7
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
35,698税込39,268特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 不二ラテックスFA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ不二ラテックス
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)40全長(mm)200.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)63.7取付ねじサイズM25×1.5

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー