絞り込み
ねじの呼び
  • M15(1)
  • M33(2)
  • M36(7)
  • M42(6)
  • M45(3)
  • M48(1)
  • M64(3)
  • M85(2)
ストローク(mm)
  • 50
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 6(18)
  • 7(17)
  • 8(25)
  • 10(35)
  • 11(4)
  • 12(28)
  • 15(16)
  • 16(20)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(41)
  • 30(16)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 75(7)
  • 100(6)
  • 150(6)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(2)
最大吸収エネルギー(J)
  • 98(2)
  • 147(1)
  • 300(1)
  • 384(2)
  • 392(5)
  • 400(3)
  • 441(2)
  • 500(1)
  • 520(2)
  • 735(1)
  • 850(3)
  • 1865(1)
  • 2260(2)
  • 2300(4)
  • 3800(2)
  • -(1)
ブランド
  • 不二ラテックス(11)
  • エニダイン(6)
  • AirTAC(2)
  • SMC(1)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M15(1)
M33(2)
M36(7)
M42(6)
M45(3)
M48(1)
M64(3)
M85(2)
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTACショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷から22日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形)  ACJシリーズ AirTACショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズAirTAC
4,190税込4,609
1個
当日出荷から16日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスFKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン調整型ショックアブソーバ 小型エニダイン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から102日以内出荷
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し構造調整式
ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から15日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックスFA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ不二ラテックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)不二ラテックス
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から30日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
FKシリーズ 大型(M27×M36) 不二ラテックスFKシリーズ 大型(M27×M36)不二ラテックス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン調整型ショックアブソーバ 大型エニダイン
34,980税込38,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ不二ラテックス
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
BM42×1.5D38C12D144
ソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ不二ラテックス
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から30日以内出荷
BM64×2C20D157
ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ不二ラテックス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から15日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ不二ラテックス
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から15日以内出荷
ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)392
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバエニダイン
1個
欠品中
固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ エニダインショックアブソーバ 調整型 大型シリーズエニダイン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
タイプ中高速
調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズエニダイン
1個
欠品中
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000
FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ 不二ラテックスFA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ不二ラテックス
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)50全長(mm)212.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)441取付ねじサイズM42×1.5
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックスFA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ不二ラテックス
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
構造調整式取付ねじサイズM42×1.5最大衝突速度(m/s)3最小衝突速度(m/s)0.3

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー