絞り込み
ブランド
  • 不二ラテックス(4)
  • CKD(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ねじの呼び
  • -(1)
  • M25(1)
  • M27(2)
  • M36(1)
ストローク(mm)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • -(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • その他(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 200
  • 0.1(4)
  • 0.5(5)
  • 0.98(5)
  • 1(11)
  • 1.47(5)
  • 1.5(7)
  • 2.94(7)
  • 3(6)
  • 5.88(8)
  • 5.9(6)
  • 7(7)
  • 9.8(7)
  • 14.7(9)
  • 19.6(6)
  • 29.4(10)
  • 30(5)
  • 79.3(5)
  • 196(5)
  • 392(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M25(1)
M27(2)
M36(1)
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
789税込868特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ショックキラー NCK CKDショックキラー NCKCKD
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)不二ラテックス
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から30日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
FKシリーズ 大型(M27×M36) 不二ラテックスFKシリーズ 大型(M27×M36)不二ラテックス
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ不二ラテックス
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から15日以内出荷
FA-3625Aシリーズ 不二ラテックスFA-3625Aシリーズ不二ラテックス
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)25全長(mm)150構造調整式最大吸収エネルギー(J)200取付ねじサイズM36×1.5オリフィス方式多孔オリフィス式

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー