絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • -(1)
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M14(6)
  • M16(13)
  • M18(7)
  • M20(16)
  • M22(4)
  • M24(1)
  • M25(18)
  • M27(10)
  • M30(5)
  • M33(6)
  • M36(8)
  • M40(2)
  • M42(6)
  • M45(5)
ストローク(mm)
  • 10(4)
全長(mm)
  • 50~60未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 3(1)
  • 3.9(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
ブランド
  • コガネイ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(7)
M10(7)
M12
M16(13)
M18(7)
M20(16)
M25(18)
M27(10)
M36(8)
M42(6)
ねじの呼びをもっと見る
ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイショックアブソーバKSHEシリーズコガネイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
25,298税込27,828特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM コガネイマグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADMコガネイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ
構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
クイックプラグカップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
18,898税込20,788特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
17,698税込19,468特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー