「ねじの呼び」から絞り込む
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
M10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-144形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-113形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)410支持荷重(N)(下方向)1800材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向)適合用途防振
M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
プラアシニックス税込¥3,298¥2,998