曜日別特売

ゴムスペーサー

ゴムスペーサー - 協進電機
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法d(mm)
寸法D(mm)
適合ブラケット
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77609817D-32【パイプサドル】4号3290HD-3642
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
77609991D-19【パイプサドル】2号1945HD-3332
オープン
¥889
¥978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77610271D-23【パイプサドル】3号2360HD-3437
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
77610289D-37【パイプサドル】4号3790HD-3642
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
77610395D-39【パイプサドル】4号3990HD-3642
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
77610526D-14【パイプサドル】2号1435HD-3227
オープン
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
返品不可
77610560D-17【パイプサドル】2号1745HD-3332
オープン
¥889
¥978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77610806D-27【パイプサドル】3号2770HD-3537
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする