「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M3(3)
M4(4)
M5(10)
M6(13)
M8(14)
M10(14)
M12(12)
M16(10)
M20(6)
ねじの呼びをもっと見る
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式片端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途防振/防音
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。
ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。
構造が簡単であり取付が容易。
金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。
軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振
小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振
その他、軽荷重機器の防振・除振
仕様RoHS対応
形状丸形
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。
水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。
クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
材質(ゴム)クロロプレンゴム
形状丸形
色黒
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
ゴム硬度45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形
色(防振材)ピンク
寸法L(mm)17
ねじの呼び寸法M5
ねじ長さ(mm)17
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。
低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。
精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。
取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。
形状丸形
色黒
材質(ゴム)天然ゴム
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途除振
移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。
構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。
良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。
大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。
良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。
大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。
減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。
防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。
耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。
取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性
適合用途防振/緩衝/防音
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。
作業の省力化が図れます。
取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。
液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形
色黒
接続方式片端めねじ
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
入数(個)100
ゴム硬度75
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途除振/防音
全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。
横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。
ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。
取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
形状丸形
色黒
接続方式めねじ・プレート
材質(ゴム)天然ゴム
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。
制振効果があり、振動を早く収束させます。
-30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。
耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振)
半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振)
車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)
材質(金具)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様剛性比(水平/圧縮):0.2
適合用途防振
上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。
低回転数の防振に適する
横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
形状山形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。
ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。
金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。
材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)
材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB)
適合用途防振
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 。制振効果があり、振動を早く収束させます。 。-30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 。耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。QKQを上回る超低荷重対応設計です。2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。
用途医療・理化学分野。半導体分野。車載分野
材質(金具)SUS304相当
材質(防振ゴム)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。
シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。
設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続ねじM12
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器
材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途軽荷重機器
材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
高さ(mm)44
寸法(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
高さ(mm)98
寸法(Φmm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト
材質天然ゴム(NR)
適合用途防振
仕上黒
硬度70°±5°
形状吊型
RoHS指令(10物質対応)対応
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト
材質天然ゴム(NR)
形状吊型
硬度60°±5°
仕上黒
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
1
2
次へ
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。