絞り込み
ブランド
  • 倉敷化工(7)
  • エスコ(6)
  • イマオコーポレーション(3)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M6(12)
  • M8(1)
接続方式
  • おねじ・プレート(2)
  • めねじ・おねじ(4)
  • めねじ・プレート(1)
  • 両端おねじ(5)
  • 両端めねじ(1)
  • 片端おねじ(1)
  • 片端めねじ(2)
形状
形状
丸型(16)
最大許容荷重(N)
  • 280
  • 78(7)
  • 98(9)
  • 110(6)
  • 160(12)
  • 180(14)
  • 310(7)
  • 370(6)
  • 490(9)
  • 880(13)
  • 890(10)
  • 980(8)
  • 1100(15)
  • 1200(6)
  • 1300(8)
  • 1700(6)
  • 1800(13)
  • 2500(17)
  • 4200(6)
  • 4400(8)
材質(防振ゴム)
  • クロロプレンゴム(1)
  • 天然ゴム(15)
クロロプレンゴム・天然ゴム
適合用途
  • 防振(16)
防振
材質(ゴム)
  • その他(3)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(3)
M6(12)
M8(1)
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(24件のレビュー)
136税込150
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(30件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
165税込182特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工低振動数形防振ゴム KLB倉敷化工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-15形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
丸形防振ゴム