丸形防振ゴム :「発条」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(6)
M6(7)
M8(7)
M10(7)
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式片端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック
質量(g)118
寸法L(mm)28
寸法H(mm)30
寸法D(mm)50
最大荷重(N)2520
ばね定数(N/mm)336
最大たわみ(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM10×1.5
適合用途防振
材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
材質(オネジ)SUS304
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。