14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M12(13)
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)1030 支持荷重(N)(下方向)3900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)883 支持荷重(N)(下方向)2060 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向) 適合用途防振
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mm エスコ品番EA949HS-68 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-40 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)900 支持荷重(N)(下方向)3700 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向) 適合用途防振
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

ねじサイズM12×35mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-34 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)2300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4400(Z方向)、640(X方向) 適合用途防振
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

ねじサイズM12×35mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-32 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-36 形状丸形 高さ(mm)42 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)860 支持荷重(N)(下方向)2900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向) 適合用途防振
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-116 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM12 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)1040 支持荷重(N)(下方向)3240 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向) 適合用途防振
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-31 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114 形状丸形 高さ(mm)42 接続ねじM12 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)960 支持荷重(N)(下方向)2900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向) 適合用途防振
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-113 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)410 支持荷重(N)(下方向)1800 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向) 適合用途防振
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-4~-7 エスコ品番EA969GB-3 形状丸形 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷